間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

シリカ電球

 
注文コード
06300086
品番
LW110V54W
内容量
1個
参考基準価格
¥180
単価(税別)
¥118

 

●種別: 
60W形  
●長さ(mm): 
110  
●種類: 
シリカ電球  
●口金: 
E26  
●全光束(Lm): 
790  
●定格寿命(時間): 
1000  
●定格ランプ電力(W): 
54  
●バルブ径(Φmm): 
60  
●ガラス仕上: 
ホワイト  
●総合カタログVol13ページ: 
306  
●RED BOOKVol4ページ: 
1614  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

一般照明電球(クリアタイプ)

日立ライティング

商品点数:3

¥98〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

ライフラインU 40W形

NEC

商品点数:6

¥1,200〜

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 普通家庭用及び店舗
110Vまで対応しているので寿命が100Vのものより確実に長くなったようです。
[2008-05-14]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34