間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

 
注文コード
06300777
品番
BF-513
内容量
1着
参考基準価格
¥5,900
単価(税別)
¥3,250

 

●特長: 
女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます
ハードな状況でも打たれ強くタフ
シワになりにくい
ソフト感のある裏綿シリーズ  

●仕様: 
帯電防止素材使用、テレフォンポケット、 丸洗いOK、男女兼用  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)  
●色: 
アースグリーン  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
122  
●混率(%): 
ポリエステル90、綿10  
●肩幅(cm): 
54  
●袖丈(cm): 
60  
●着丈(cm): 
68  
●対応シーズン: 
秋冬  
●RED BOOKVol4ページ: 
614  

専用部品(オプション)

07058843
☆BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)(名入れ)

アルトコーポレーション

BF-513

1着

アースグリーン/LL

¥3,250

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ALGRID セーフティスニーカー

コーコス信岡

商品点数:28

¥1,980

BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)

アルトコーポレーション

商品点数:84

¥2,370

BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

アルトコーポレーション

商品点数:56

¥3,080

BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:84

¥2,370

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34