間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用)

 
注文コード
06300856
品番
BF-515
内容量
1着
参考基準価格
¥5,500
単価(税別)
¥3,000

 

●特長: 
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
120  
●混率(%): 
ポリエステル90、綿10  
●着丈(cm): 
69  
●対応シーズン: 
秋冬  
●裄丈(cm): 
79  
●RED BOOKVol4ページ: 
616  

専用部品(オプション)

07059281
☆BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用)(名入れ)

アルトコーポレーション

BF-515

1着

ネイビー/EL

¥3,000

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:42

¥2,720

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

BF-519 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(秋冬用)

アルトコーポレーション

商品点数:14

¥2,620

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34