関東鳶
- ●特長:
- 素材に抜群の耐久性とパワフルな静電性(ホワイトカーボン使用)を発揮する交織ツイル使用。
人体や衣類への帯電を抑えて、静電気の危険からガードしてくれる。
しかも、チリや埃をを寄せ付けないので、汚れにくく清潔感あり。
ポリエステル85%綿15%の為、発色が良い。
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- 交織ツイル
- ●色:
- ホワイト
- ●サイズ(cm):
- 88
- ●混率(%):
- ポリエステル85%、綿15%
- ●股下(cm):
- 78
- ●総丈(cm):
- 106