曜日別特売
P-400 【廃番】1000 鳶シリーズ 関東鳶 06305607

P-400 【廃番】1000 鳶シリーズ 関東鳶 06305607
P-400 【廃番】1000 鳶シリーズ 関東鳶 06305607
P-400 【廃番】1000 鳶シリーズ 関東鳶 06305607

【廃番】1000 鳶シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06305607
品番
P-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ブラック
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
色番
13
材質
交織ツイル
サイズ(cm)
105
総丈(cm)
126.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする