間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
関東鳶

P400 チョーチョーロング950

 
注文コード
06312817
品番
950
内容量
1着
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,933¥2,786
特価

 

●特長: 
ツイル素材を丹念に洗いをかけて出した、柔らかな肌触りと風格が特長。
優れた耐久性と吸汗性もしっかりと味わえる。
ベーシックな色使いでシンプルな基本スタイル。
お求めやすい価格。
  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
バックツイル  
●色: 
ネイビー  
●サイズ(cm): 
82  
●混率(%): 
綿100%  
●総丈(cm): 
126.5  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

S400 テコウシャツ

関東鳶

商品点数:40

¥2,640〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 鳶作業
現場での作業は毎回汚れますし、破れたりしますし、ほとんど消耗品に近いものがあります。と思って一番安い超超ロングを注文したのですが、使ってみたら今までの物よりも断然、動きやすくなおかつ肌触りよく、最高の商品でした。これを知ってしまった以上、これからはこの商品なくしては鳶仕事出来ません。これからもずっと愛用します。
株式会社古屋組 様(大阪府) [2007-01-09]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34