工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
運搬機器
>
一輪・二輪運搬車
>
石川製作所
石川製作所
二輪車
5日以内出荷とは
注文コード
06313483
品番
1011
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥9,910
数量:
MonotaRO
二輪運搬車
¥7,564
●全長(mm):
1160
●質量(kg):
9
●積載荷重(kg):
120
●使用車輪(Φmm):
150
●すくい板長さ(mm):
170
●すくい板幅(mm):
370
●RED BOOKVol4ページ:
856
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥6,000
離島
1個〜
¥6,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
アミューズメント機器の移動、運搬。
アップライトメダル機等
すくい板角に小さい車輪が付いており、ロックを解除す事によってそのまま倒す事ができる為、容易に運搬が可能。
株式会社ママ・トップ 様(静岡県) [2008-09-05]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
二輪車
石川製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF