間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
石川製作所

二輪車

注文コード
06313517
品番
4011
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥21,210

 

●全長(mm): 
1210  
●質量(kg): 
15  
●積載荷重(kg): 
250  
●使用車輪(Φmm): 
200  
●すくい板長さ(mm): 
205  
●すくい板幅(mm): 
470  
●RED BOOKVol4ページ: 
856  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥6,000
離島1個〜¥6,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: アミューズメント機器の移動、運搬。
アップライトメダル機等
すくい板角に小さい車輪が付いており、ロックを解除す事によってそのまま倒す事ができる為、容易に運搬が可能。
株式会社ママ・トップ 様(静岡県) [2008-09-05]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34