間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大阪タイユー

マワール

※代表画像です
  
注文コード
06313754
品番
PTH135
内容量
1台
参考基準価格
¥145,000
単価(税別)
¥130,500

 

●特長: 
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています
特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます
また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します  

●用途: 
荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど  

●種別: 
重荷重用  
●材質: 
鉄  
●質量(kg): 
38  
●色: 
ホワイト  
●高さ(mm): 
65  
●内径(Φmm): 
1250  
●耐荷重(kg): 
3000  
●外径(Φmm): 
1350  
●RED BOOKVol4ページ: 
877  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 袋詰め作業の際のパレットの下に起きます。
作業効率がスピードアップし、生産数の増に大変役立っています。
[2008-09-19]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34