工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
運搬機器
>
台車
>
樹脂製 ハンドル折りたたみ台車
石川製作所
樹脂製折り畳みハンドル台車
注文コード
06313806
品番
P101G
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
MonotaRO
折りたたみ樹脂台車
¥3,379
●質量(kg):
10
●色:
グリーン
●タイプ:
折り畳み式ハンドル
●積載荷重(kg):
150
●材質(キャスター):
ゴム
●床面高さ(mm):
170
●押手高さ(mm):
860
●荷台寸法(mm):
720×465
●使用車輪(Φmm):
100
●RED BOOKVol4ページ:
848
代替相当品
06313806
P101G
→
10287821
P101G
石川製作所
樹脂製折り畳みハンドル台車
1台
¥12,160
製品は同じです。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
樹脂製折り畳みハンドル台車
石川製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF