間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
石川製作所

樹脂製折り畳みハンドル台車

取扱い終了 
注文コード
06313815
品番
P301G
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●質量(kg): 
18  
●色: 
グリーン  
●タイプ: 
折り畳み式ハンドル  
●積載荷重(kg): 
300  
●材質(キャスター): 
ゴム  
●床面高さ(mm): 
220  
●押手高さ(mm): 
865  
●荷台寸法(mm): 
900×600  
●使用車輪(Φmm): 
130  
●RED BOOKVol4ページ: 
848  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34