間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スリーエム ヘルスケア(3M)

防毒マスク用吸収缶

注文コード
06315443
品番
3011J-75-S1(有機ガス用)
内容量
1個
参考基準価格
¥528
単価(税別)
¥407

 

●質量(g): 
57  
●粒子捕集効率(%): 
92.9(実測平均値)  
●国家検定合格番号: 
N41  
●(平均実測値)除毒能力(分): 
174  
●通気抵抗(Pa): 
216(実測平均値)  

その他関連商品

02512386
防毒マスク面体

スリーエム ヘルスケア(3M)

3100(S/M)

1個

¥2,032

02512395
防毒マスク面体

スリーエム ヘルスケア(3M)

3200(M/L)

1個

¥2,032

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34