間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルインコ

ポータブルインバーター

取扱い終了 
注文コード
06316457
品番
RC015
内容量
1台
参考基準価格
¥15,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
コンパクトボディーに充実装備!コンセント2口と50HZ・60HZの切り替え機能
抜群のコストパフォーマンス。  

●用途: 
各種携帯用充電器
液晶テレビ
テレビゲーム
ラジカセ
ビデオカメラ
デジタルカメラ
ノートパソコン
ワープロ
電気蚊取り
照明機器
※機種により一部使用できない機種があります。
6型テレビ  

●付属品: 
15Aヒューズ 1個  
●質量(g): 
540  
●使用温度範囲: 
0℃〜40℃  
●最大出力(W): 
150  
●出力電圧(V): 
AC100  
●入力電圧(V): 
DC12(11〜15)  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
89×47×133  
●出力周波数(Hz): 
50HZ/60HZ(切り替えスイッチ付)  
●出力波形: 
短波形  
●変換効率(%): 
約90  
●連続出力電力(W): 
130  
●回路方式: 
PWM制御方式  
●総合カタログVol13ページ: 
191  

代替相当品
06316457
RC015
09540851
CD-150
Meltec
ファミリーインバーター
1個 ¥3,550 メーカーに違いが有ります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34