タイホーコーザイ
- ●特長:
- 一液性ジンクリッチ防食塗料
超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
本製品は一液性ジンクリッチエポキシ塗料をエアゾール化したものです。
塗膜の上には、ほとんどのラッカー・塗料が塗布できます。(ただしフタル酸塗料は層間剥離するおそれがありますので避けて下さい)
- ●用途:
- 亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。
その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。
- ●成分:
- エポキシエステル樹脂
亜鉛粉末
アルミニウム粉末
キシレン
D.M.E.
第二石油類168mL 危険等級V
- ●塗布面積(m2/缶):
- 2.5
- ●塩水噴霧:
- 500時間以上
- ●屋外放置:
- 2年以上
- ●乾燥塗膜中の金属粉:
- 88%以上
- ●水道水浸漬:
- 1年以上
- ●膜厚(μm):
- 30〜40
- ●密着性碁盤目試験:
- 100/100
- ●危険等級:
- 危険等級V
- ●危険物の種別:
- 第四類
- ●危険物の品名:
- 第二石油類
- ●危険物の含有量:
- 168ml
- ●総合カタログVol13ページ:
- 80
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 407