間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

K-8833 キスター 女子スラックス(秋冬用)

 
注文コード
06320456
品番
K-8833
内容量
1本
参考基準価格
¥5,200
単価(税別)
¥3,733

 

●関連商品MonotaRO#: 
キスター 女子スモック  
●特長: 
東洋紡生地使用。帯電防止素材。再生繊維素材。グリーン購入法判断基準適合商品。
(裏綿ツイル)
タフな耐久性。裏綿の為、着心地が良い。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
裏綿ツイル  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
ポリエステル90%(PET64%)、綿10%  
●股下(cm): 
70  
●ウエスト(cm): 
80〜90  
●ズボン丈(cm): 
99.5  
●対応シーズン: 
秋冬  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34