コーコス信岡
- ●関連商品MonotaRO#:
- キスター 女子スモック
- ●特長:
- 東洋紡生地使用。帯電防止素材。再生繊維素材。グリーン購入法判断基準適合商品。
(裏綿ツイル)
タフな耐久性。裏綿の為、着心地が良い。
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- 裏綿ツイル
- ●色:
- グリーン
- ●サイズ:
- M
- ●タイプ:
- 裾上げ無し
- ●混率(%):
- ポリエステル90%(PET64%)、綿10%
- ●股下(cm):
- 73
- ●ウエスト(cm):
- 65〜70
- ●ズボン丈(cm):
- 100.5
- ●対応シーズン:
- 秋冬