コーコス信岡
- ●特長:
- 裏面ツイルでタフな耐久性と綿の肌触りが味わえる。
腕の曲げ伸ばし自由自在。
F×F(エフバイエフ)Free&Flexible(自由自在)で腕つっぱらない。
脇下のプリーツが腕の動きに合わせて伸縮。
思いっきり腕を伸ばしても突っ張り感なし。
腕を上げても脇はぴったりとフィットしたままで、裾がずり上がらない。
帯電防止素材
リサイクル素材64%使用
再生繊維素材
グリーン購入法判断基準適合商品。
- ●仕様:
- 左胸ペンさし付、ファスナーポケット
フロントファスナー
左肩ペンさし付
腰シャーリング
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- 裏綿ツイル
- ●色:
- ネイビー
- ●サイズ:
- M
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●混率(%):
- ポリエステル:90(PET64)、綿:10
- ●胸廻(cm):
- 116
- ●肩幅(cm):
- 48
- ●袖丈(cm):
- 55
- ●着丈(cm):
- 64
- ●対応シーズン:
- 秋冬