間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

K-8870 キスター ブルゾン(秋冬用)

  
注文コード
06320666
品番
K-8870
内容量
1着
参考基準価格
¥7,000
単価(税別)
¥4,267

 

●特長: 
裏面ツイルでタフな耐久性と綿の肌触りが味わえる。
腕の曲げ伸ばし自由自在。
F×F(エフバイエフ)Free&Flexible(自由自在)で腕つっぱらない。
脇下のプリーツが腕の動きに合わせて伸縮。
思いっきり腕を伸ばしても突っ張り感なし。
腕を上げても脇はぴったりとフィットしたままで、裾がずり上がらない。
帯電防止素材
リサイクル素材64%使用
再生繊維素材
グリーン購入法判断基準適合商品。  

●仕様: 
左胸ペンさし付、ファスナーポケット
フロントファスナー
左肩ペンさし付
腰シャーリング  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
裏綿ツイル  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●混率(%): 
ポリエステル:90(PET64)、綿:10  
●胸廻(cm): 
128  
●肩幅(cm): 
54  
●袖丈(cm): 
59  
●着丈(cm): 
70  
●対応シーズン: 
秋冬  

専用部品(オプション)

07240484
☆K-8870 キスター ブルゾン(秋冬用)(名入れ)

コーコス信岡

K-8870

1着

(ネイビー) EL

¥4,267

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

K-8873 キスター ワンタックスラックス(秋冬用)

コーコス信岡

商品点数:45

¥3,644

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34