間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

K-8873 キスター ワンタックスラックス(秋冬用)

注文コード
06320885
品番
K-8873
内容量
1本
参考基準価格
¥5,500
単価(税別)
¥3,644

 

●特長: 
裏面ツイルでタフな耐久性と綿の肌触りが味わえる。
東洋紡生地を使用
帯電防止素材
リサイクル素材64%使用
再生繊維素材
グリーン購入法判断基準適合商品  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
裏綿ツイル  
●色: 
ネイビー  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
ポリエステル:90(PET64)、綿:10  
●股下(cm): 
80  
●ウエスト(cm): 
85  
●対応シーズン: 
秋冬  

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

K-8870 キスター ブルゾン(秋冬用)

コーコス信岡

商品点数:21

¥4,267

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34