曜日別特売
K-8873 K-8873 キスター ワンタックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06320921

K-8873 キスター ワンタックスラックス(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了裾上げ可
内容量
1本
注文コード
06320921
品番
K-8873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

裏面ツイルでタフな耐久性と綿の肌触りが味わえる。
東洋紡生地を使用
帯電防止素材
リサイクル素材64%使用
再生繊維素材

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100
種別
ワンタックスラックス
材質
裏綿ツイル
シリーズ
キスターシリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル:90(PET64)、綿:10
対応シーズン
秋冬
アズワン品番
64-4502-07
グリーン購入法
適合
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19 103 138
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06321235
2013-05-20
用途: 設備保守

動きやすいですし問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする