曜日別特売
K-8875 K-8875 キスター フィッシング(秋冬用) コーコス信岡 06321621

K-8875 キスター フィッシング(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06321621
品番
K-8875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300

東洋紡生地使用。帯電防止素材。再生繊維素材。
(裏綿ツイル)
タフな耐久性。裏綿の為、着心地が良い。

色
グリーン
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
種別
フィッシング
シリーズ
キスターシリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(PET64)、綿10
対応シーズン
秋冬
アズワン品番
64-4502-92
生地
裏綿ツイル
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 138
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする