間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

8503 着楽綿 ツータックスラックス(秋冬)

 
注文コード
06325356
品番
8503
内容量
1本
参考基準価格
¥5,200
単価(税別)
¥2,660

 

●関連商品MonotaRO#: 
着楽綿 ベスト 着楽綿 長袖シャツ 着楽綿 ブルゾン  
●特長: 
火を使う現場に最適な綿100%。やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
強靭な耐久性。
熱に強い。
優れた吸汗性。  

●仕様: 
ツータック
バックルガード付  

●注意: 
※ちぢみ、シワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ソフト綿  
●色: 
マスタード  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
80  
●ウエスト(cm): 
73  
●対応シーズン: 
年間  
●RED BOOKVol4ページ: 
626  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆512-8 半袖シャツ(春夏用)(名入れ)

アタックベース

商品点数:24

¥1,500

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

☆511-6 長袖シャツ (春夏用)(名入れ)

アタックベース

商品点数:24

¥1,600

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場の作業時に 着用してます
綿なんで 汚れたら洗ってもきれいにならないのが 少し気になります。
それと 股付近から破れはじめます。
田唐工業 様(大阪府) [2008-06-14]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。今後の商品企画の参考とさせて頂きます。

用途: 作業服として使用
綿タイプなので安心して使用できる。1年中使える。
洗濯のとき乾くのに時間が掛かる。(綿100なのでしょうがないけど)値段が比較的安い。特に期間限定のときは安いので購入しやすい。注文後すぐに届くので便利。サイズが豊富。
株式会社ヤマテ工業 様(静岡県) [2005-10-29]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34