ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
コーコス信岡
【廃番】着楽綿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06326607
品番
8508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
マスタード
サイズ
5L
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
59
仕様
ロールアップ付
材質
ソフト綿
混率(%)
綿100
着丈(cm)
86
対応シーズン
秋冬
名入れ
可
注意
※ちぢみ、シワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
【廃番】着楽綿 コーコス信岡
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ