コーコス信岡
- ●特長:
- 火を使う現場に最適な綿100%。やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
タフな耐久性。
熱に強い。
すぐれた吸汗性。
- ●注意:
- ※ちぢみ、シワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- ソフト綿
- ●色:
- マスタード
- ●サイズ:
- S
- ●混率(%):
- 綿100
- ●胸廻(cm):
- 96
- ●肩幅(cm):
- 36
- ●着丈(cm):
- 56
- ●対応シーズン:
- 年間