間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

8509 着楽綿 ベスト(年間)

注文コード
06326835
品番
8509
内容量
1着
参考基準価格
¥4,300
単価(税別)
¥2,780

 

●特長: 
火を使う現場に最適な綿100%。やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
タフな耐久性。
熱に強い。
すぐれた吸汗性。  

●注意: 
※ちぢみ、シワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ソフト綿  
●色: 
マスタード  
●サイズ: 
M  
●混率(%): 
綿100  
●胸廻(cm): 
100  
●肩幅(cm): 
38  
●着丈(cm): 
58  
●対応シーズン: 
年間  

専用部品(オプション)

07239897
☆8509 着楽綿 ベスト(年間)(名入れ)

コーコス信岡

8509

1着

(マスタード) M

¥2,780

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

8505 着楽綿 ツータックフィッシング(秋冬)

コーコス信岡

商品点数:60

¥2,950

8502 着楽綿 ブルゾン(秋冬)

コーコス信岡

商品点数:28

¥3,500

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34