間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

エムマークワン ブルゾン

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
06327115
メーカー品番
M-70000
内容量
1着
参考基準価格
¥4,200
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥2,222¥2,000
特価

 

●特長: 
軽やかな着心地と鮮やかな発色で、カジュアルライフを演出します。ジッパーのところに入ったアクセントカラーがポイントです!
高密度で薄地の素材(ディスポ36F)を使用。  

●仕様: 
透湿防水
フロントZIPライン入り
裏地なし  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
デュスポ36F  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ無し  
●混率(%): 
ポリエステル100  
●胸廻(cm): 
120  
●着丈(cm): 
64  
●対応シーズン: 
年間  
●裄丈(cm): 
85  
●RED BOOKVol3ページ: 
521  

専用部品(オプション)

07237921
☆エムマークワン ブルゾン(名入れ)

コーコス信岡

M-70000

1着

オフホワイト/M

¥2,222

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧