間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

キスター パイロットジャンパー

注文コード
06327632
品番
2000
内容量
1着
参考基準価格
¥6,600
単価(税別)
¥3,400

 

●特長: 
内ポケット
冬の定番防寒
裏にボアがあり温かい
はっ水加工  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
(表)ツイル(裏)タフトボア  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
4L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●混率(%): 
(表)ナイロン100
(裏)アクリル100  

●胸廻(cm): 
140  
●着丈(cm): 
70  
●対応シーズン: 
秋冬  
●裄丈(cm): 
93  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パチパチしないフリース(男女兼用)

アルトコーポレーション

商品点数:20

¥2,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34