間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

キスター 長袖ポロシャツ

※代表画像です
注文コード
06327894
品番
K-218
内容量
1枚
参考基準価格
¥3,100
単価(税別)
¥2,200

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
鹿の子  
●色: 
サックス  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●混率(%): 
ポリエステル:65、綿:35  
●胸廻(cm): 
110  
●肩幅(cm): 
50  
●袖丈(cm): 
61  
●着丈(cm): 
76  

専用部品(オプション)

07246127
☆キスター 長袖ポロシャツ(名入れ)

コーコス信岡

K-218

1枚

(サックス) LL

¥2,200

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

半袖ポロシャツ

アルトコーポレーション

商品点数:42

¥2,467

ハニカムメッシュ長袖ポロシャツ

自重堂

商品点数:80

¥1,540

荷締めベルト

MonotaRO

商品点数:3

¥318〜

長袖ポロシャツ

アタックベース

商品点数:60

¥1,030

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34