曜日別特売
K-218 【廃番】キスター 長袖ポロシャツ コーコス信岡 06327921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【廃番】キスター 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1枚
注文コード
06327921
品番
K-218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100

軽快な身のこなしやハツラツとした印象の、快適な着心地のカジュアルポロシャツ。吸汗、速乾性にも自信あり!

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
サイズ
5L
色
サックス
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
78
胸廻(cm)
128
材質
鹿の子
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
ポケット
付き
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06327921K-21807571024202015K-218 長袖ポロシャツ アタックベース 07571024長袖ポロシャツアタックベース1枚
¥1,490
税込¥1,639
メーカー違いの相当品です。色味に若干の違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする