間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

綿GIベルト38

注文コード
06328332
メーカー品番
2821
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥600

 

●特長: 
ローラーバックル、アンティーク調  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●幅(mm): 
38  
●色: 
ネイビー  
●長さ(cm): 
110  
●混率(%): 
綿100  
●RED BOOKVol3ページ: 
515  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆9943 スラックス(年間用)(裾上げ)

ノーブランド

商品点数:22

¥1,080

9945 フィッシング(年間用)

ノーブランド

商品点数:22

¥1,080

☆511-6 長袖シャツ (春夏用)(名入れ)

アタックベース

商品点数:24

¥1,600

☆BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用)(名入れ)

アルトコーポレーション

商品点数:32

¥3,400

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ズボン
しっかりとしてお腹に良く会います。締め付けても緩みにくい。
アドシステム 様(大阪府) [2008-02-21]


キャンペーン一覧