間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

綿GIベルト38

注文コード
06328357
メーカー品番
2821
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥600

 

●特長: 
ローラーバックル、アンティーク調  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●幅(mm): 
38  
●色: 
グリーン  
●長さ(cm): 
110  
●混率(%): 
綿100  
●RED BOOKVol3ページ: 
515  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

ALGRID セーフティスニーカー

コーコス信岡

商品点数:28

¥1,980

ポイントタップ(TiNコーティング)

オーエスジー(OSG)

商品点数:6

¥1,224〜

ディスクペーパーホイル

MonotaRO

商品点数:7

¥450

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ズボン
しっかりとしてお腹に良く会います。締め付けても緩みにくい。
アドシステム 様(大阪府) [2008-02-21]


キャンペーン一覧