間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

綿GIベルト38

注文コード
06328366
品番
2821
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥600

 

●特長: 
ローラーバックル、アンティーク調  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●幅(mm): 
38  
●色: 
ブラック  
●長さ(cm): 
110  
●混率(%): 
綿100  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
272  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポイントタップ(TiNコーティング)

オーエスジー(OSG)

商品点数:6

¥1,224〜

ディスクペーパーホイル

MonotaRO

商品点数:7

¥450

517-1 カーゴパンツ (春夏用)

アタックベース

商品点数:52

¥1,600

BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥2,310

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ズボン
しっかりとしてお腹に良く会います。締め付けても緩みにくい。
アドシステム 様(大阪府) [2008-02-21]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34