間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
協育歯車

平歯車

注文コード
06329197
品番
S1S 40A=0610
内容量
1個
参考基準価格
¥930
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥837


●歯数: 
40  
●全長(mm): 
6  
●形: 
A1  
●歯幅(mm): 
6  
●質量(g): 
55.3  
●穴径(Φmm): 
10  
●モジュール: 
1  
●ピッチ円直径(Φmm): 
40  
●キー溝b2: 
3  
●キー溝t2: 
1.4  
●歯先円直径(mm): 
42  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34