工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
ギヤ
>
協育歯車
>
平歯車
>
モジュール1
協育歯車
平歯車
5日以内出荷とは
注文コード
06329547
品番
S1S 96B-1010F
内容量
1個
参考基準価格
¥2,850
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥2,565
●歯数:
96
●全長(mm):
20
●形:
B1
●歯幅(mm):
10
●質量(g):
710
●穴径(Φmm):
10
●モジュール:
1
●ピッチ円直径(Φmm):
96
●ハブ外径(Φmm):
50
●ハブ長さLh(mm):
10
●歯先円直径(mm):
98
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
平歯車
協育歯車
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF