曜日別特売
S1.5S 45B-1612F 平歯車 協育歯車 06330021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1.5S 45B-1612F 平歯車 協育歯車 06330021
S1.5S 45B-1612F 平歯車 協育歯車 06330021

平歯車

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06330021
品番
S1.5S 45B-1612F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,990
歯幅b(mm)
16
ハブ外径dh(Φmm)
50
基準円直径d(Φmm)
67.5
歯先円直径da(Φmm)
70.5
穴径dd(Φmm)
12
全長l(mm)
30
ハブ長さlh(mm)
14
歯数
45
材質
S45C
形
B1
質量(g)
638.6
モジュール
1.5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
新JIS B 1702-1(ISO) 8級相当・旧JIS B 1702 4級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06329732
2010-10-09
用途: エコランカー

制度は満足ですが重量があるのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする