工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
ギヤ
>
協育歯車
>
平歯車
>
モジュール2
協育歯車
平歯車
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
06330554
品番
S2S 28B-1214F
内容量
1個
参考基準価格
¥1,590
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥1,431
●歯数:
28
●全長(mm):
26
●形:
B1
●歯幅(mm):
12
●質量(g):
399.5
●穴径(Φmm):
14
●モジュール:
2
●ピッチ円直径(Φmm):
56
●ハブ外径(Φmm):
48
●ハブ長さLh(mm):
14
●歯先円直径(mm):
60
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
平歯車
協育歯車
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF