間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

ディンプルノブ

※代表画像です
 
注文コード
06331001
品番
KDM-16-M4-16
内容量
1個
参考基準価格
¥260
単価(税別)
¥250

 

●特長: 
外周のくぼみが操作性を高めています。
高品質。
ヒューマンなデザイン。  

●呼び径: 
M4  
●寸法H(mm): 
11  
●寸法d(mm): 
11  
●寸法D(mm): 
16  
●寸法e(mm): 
0.3  
●材質(ねじ部): 
SS400  
●表面処理(ねじ部): 
ユニクロメッキ  
●寸法s(mm): 
2  
●寸法Lm(mm): 
16  
●材質(ノブ): 
ナイロン6  
●表面処理(ノブ): 
つや消し黒  
●RED BOOKVol3ページ: 
1014  
●RED BOOKVol4ページ: 
1425  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

プラ十字ノブ

鍋屋バイテック会社

商品点数:8

¥120〜

クランプレバー

鍋屋バイテック会社

商品点数:35

¥636〜

スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:12

¥400

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34