間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

ディンプルノブ

※代表画像です
 
注文コード
06331044
メーカー品番
KDM-20-M5-10
内容量
1個
参考基準価格
¥280
単価(税別)
¥257

 

●特長: 
外周のくぼみが操作性を高めています。
高品質。
ヒューマンなデザイン。  

●呼び径: 
M5  
●寸法H(mm): 
14  
●寸法d(mm): 
15  
●寸法D(mm): 
20  
●寸法e(mm): 
0.3  
●材質(ねじ部): 
SS400  
●表面処理(ねじ部): 
ユニクロメッキ  
●寸法s(mm): 
4  
●寸法Lm(mm): 
10  
●材質(ノブ): 
ナイロン6  
●表面処理(ノブ): 
つや消し黒  
●RED BOOKVol3ページ: 
1014  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

プラ十字ノブ

鍋屋バイテック会社

商品点数:8

¥120〜

クランプレバー

鍋屋バイテック会社

商品点数:35

¥637〜

スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:12

¥300

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥245

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧