鍋屋バイテック会社

※代表画像です
- ●特長:
- 外周のくぼみが操作性を高めています。
高品質。
ヒューマンなデザイン。
- ●呼び径:
- M6
- ●寸法H(mm):
- 18
- ●寸法d(mm):
- 24
- ●寸法D(mm):
- 32
- ●寸法e(mm):
- 0.3
- ●材質(ねじ部):
- SS400
- ●表面処理(ねじ部):
- ユニクロメッキ
- ●寸法s(mm):
- 6
- ●寸法Lm(mm):
- 16
- ●材質(ノブ):
- ナイロン6
- ●表面処理(ノブ):
- つや消し黒
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 1014
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1425