間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製 ハンドル

※代表画像です
 
注文コード
06331884
品番
H-42-C-5
内容量
1個
参考基準価格
¥1,100
単価(税別)
¥1,045

 

●材質/仕上: 
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨  
●質量(g): 
220  
●寸法L(mm): 
200  
●寸法H(mm): 
50  
●寸法S(mm): 
10  
●寸法P(mm): 
188  
●ねじ寸法M: 
M8×1.25  
●寸法B(Φmm): 
12  
●RED BOOKVol3ページ: 
1017  
●RED BOOKVol4ページ: 
1427  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス鋼製 ハンドル

スガツネ(LAMP)

商品点数:10

¥276〜

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

ステンレス 丸ニップル

吉年

商品点数:12

¥115〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34