工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
プーリー
>
ブッシングプーリー
>
イソメックブッシング
>
1108形
鍋屋バイテック会社
イソメックブッシング
※代表画像です
注文コード
06337685
品番
1108-Φ24-Q
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
●種別:
旧JIS平行キー
●質量(kg):
0.13
●軸穴径(mm):
24
●タイプ:
1
●寸法A(mm):
38.48
●寸法B(mm):
22
●許容伝達トルク(N・m):
150
●セットスクリュー六角レンチ呼び(mm):
3
●セットスクリュー長さ(inch):
1/2
●セットスクリュー本数:
2
●セットスクリュー呼び(inch):
W1/4
●キー呼び寸法(b×h)(mm):
7×7
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
イソメックブッシング
鍋屋バイテック会社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF