間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

イソメックブッシング

※代表画像です
 
注文コード
06338595
品番
3020-Φ32-N
内容量
1個
参考基準価格
¥4,670
通常価格単価(税別)
¥4,203¥3,993
特価

 

●特長: 
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。  

●種別: 
新JIS平行キー  
●質量(kg): 
2.41  
●軸穴径(mm): 
32  
●タイプ: 
1  
●寸法A(mm): 
107.92  
●寸法B(mm): 
51  
●許容伝達トルク(N・m): 
3000  
●セットスクリュー六角レンチ呼び(mm): 
8  
●セットスクリュー長さ(inch): 
1 1/4  
●セットスクリュー本数: 
2  
●セットスクリュー呼び(inch): 
W5/8  
●キー呼び寸法(b×h)(mm): 
10×8  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34