鍋屋バイテック会社

※代表画像です
- ●特長:
- タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
- ●種別:
- 旧JIS平行キー
- ●質量(kg):
- 2.41
- ●軸穴径(mm):
- 42
- ●タイプ:
- 1
- ●寸法A(mm):
- 107.92
- ●寸法B(mm):
- 51
- ●許容伝達トルク(N・m):
- 3000
- ●セットスクリュー六角レンチ呼び(mm):
- 8
- ●セットスクリュー長さ(inch):
- 1 1/4
- ●セットスクリュー本数:
- 2
- ●セットスクリュー呼び(inch):
- W5/8
- ●キー呼び寸法(b×h)(mm):
- 12×8