間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
十川産業

スーパーサンブレーホース

※代表画像です
注文コード
06343644
品番
15
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥12,350

 


¥8,700
●特長: 
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が拡がりました。  

●長さ(m): 
50  
●内径(Φmm): 
15  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8(at20℃)  
●外径(Φmm): 
22  
●呼称: 
15  
●破裂圧力(MPa): 
4.0 (at20℃)  
●連続使用温度(℃): 
−5〜50  
●RED BOOKVol3ページ: 
836  
●総合カタログVol13ページ: 
226  
●RED BOOKVol4ページ: 
1038  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
293  

その他関連商品

ホースニップル

アソー

商品点数:54

¥60〜

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥216〜

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:19

¥80〜

ホースニップル(黒)

ノーブランド

商品点数:8

¥342〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥216〜

ステンレス 丸ニップル

吉年

商品点数:12

¥115〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 低圧エアー取り廻し用。
エアーガン用。
この価格でこの柔らかさは他に類を見ません。
冬場でも安心してお客様に見せられます。
改善点は購入の都度、巻き方のサイズが違っているので保管場所に苦労しております。
だらしなく丸めて包装するのではなくて、きちんと小さく丸めて欲しいと思います。
でもきちんとして価格が高くなると困りますが・・・。
株式会社河島勇商店 様(群馬県) [2008-03-04]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34