間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
十川産業

スーパーサンブレーホース

※代表画像です
注文コード
06343714
メーカー品番
9
内容量
1本
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は675円となります。
通常価格単価(税別)
¥611¥580
特価

 

●特長: 
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が拡がりました。  

●長さ(m): 
5  
●内径(Φmm): 
9  
●最高使用圧力(MPa): 
1.1(at20℃)  
●外径(Φmm): 
15  
●呼称: 
9  
●破裂圧力(MPa): 
5.0 (at20℃)  
●連続使用温度(℃): 
−5〜50  
●RED BOOKVol3ページ: 
836  
●総合カタログVol13ページ: 
226  

その他関連商品

ホースニップル

アソー

商品点数:54

¥78〜

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥140〜

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:19

¥80〜

ホースニップル(黒)

ノーブランド

商品点数:8

¥342〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥70〜

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

吉年

商品点数:57

¥159〜

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:17

¥92〜

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥62〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 低圧エアー取り廻し用。
エアーガン用。
この価格でこの柔らかさは他に類を見ません。
冬場でも安心してお客様に見せられます。
改善点は購入の都度、巻き方のサイズが違っているので保管場所に苦労しております。
だらしなく丸めて包装するのではなくて、きちんと小さく丸めて欲しいと思います。
でもきちんとして価格が高くなると困りますが・・・。
株式会社河島勇商店 様(群馬県) [2008-03-04]


キャンペーン一覧