間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナカバヤシ

PPC用紙(古紙再生紙)

※代表画像です
注文コード
06344554
品番
PPC-11R
内容量
1冊(500枚入)
参考基準価格
¥1,400
通常価格単価(税別)
¥1,392¥1,322
特価

 

●特長: 
古紙含有率70%の中性紙。
ドラムの磨耗が少ないので、コピー後の画像の汚れが少ない。
コピー機が長持ちします。  

●寸法(mm): 
タテ364×ヨコ257  
●サイズ: 
B4  
●白色度(%): 
80  
●坪量(g/m2): 
64  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34