間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
倉敷化工

ハイマウントMシリーズ(機械台 防振装置)

※代表画像です
  
注文コード
06345227
品番
M-14H
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥4,969¥4,721
特価

 

●特長: 
床に置くだけで使用が可能です。また、特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
安定性重視で、機器の振動が少ない場合に適します。  

●注意: 
※傾斜面設置(許容勾配/3度以下)の場合は最大調整量の50%以下でレベリングして下さい。  

●材質: 
防振ゴム:クロロプレン系ゴム
べリングプレート:SPHC、SS400
ハウジング:SPCCスパークシルバーメタリック(メラミン焼付け塗装)
ボルト類:SS400ユニクロメッキ  

●寸法L(mm): 
120  
●寸法H(mm): 
46  
●寸法D1(Φmm): 
140  
●最大荷重(N): 
15000  
●最小荷重(N): 
6801  
●ばね定数(N/mm): 
22000  
●ボルト径d: 
M16  
●高さTH(mm): 
144  
●総寸法(mm): 
65  
●最大調整量(mm): 
20  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34