倉敷化工

※代表画像です
- ●特長:
- 床に置くだけで使用が可能、ハンドルタイプでレベル調整も容易です。また、特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
- ●注意:
- ※本製品は傾斜設置状態でレベリングアップできません。ジャッキアップ後の微調整でお使い下さい。
- ●材質:
- 防振ゴム:クロロプレン系ゴム
レベルワッシャ:SS400ユニクロメッキ
ハウジング:FC250スパークシルバーメタリック(メラミン焼付け塗装)
ボルト類:SS400ユニクロメッキ
- ●寸法L(mm):
- 130
- ●寸法H(mm):
- 76
- ●寸法W(mm):
- 200
- ●最大荷重(N):
- 18000
- ●最小荷重(N):
- 12000
- ●ばね定数(N/mm):
- 23000
- ●ボルト径d:
- M20
- ●高さTH(mm):
- 180
- ●取付可能ベッド厚(mm):
- 〜65
- ●最大調整量(mm):
- 27