マキテック

※代表画像です
- ●特長:
- 一般的ローラーコンベヤ。
- ●ベアリング:
- プレスベアリング
- ●材質(ローラー部):
- スチール
- ●軸の形状:
- 半月
- ●材質(ベアリング):
- スチール
- ●ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm):
- 38.1×1.2×12(メッキ付)
- ●ローラ幅W(mm):
- 100
- ●ローラ強度(kg):
- 144
- ●コンベヤ質量目安(kg):
- 21.0(3000L・75Pの時)
- ●ローラ間隔P(mm):
- 100
- ●機長L(mm):
- 1000
- ●フレーム寸法(I×K×t)(mm):
- 60×30×2.3
- ●コンベア機高H(mm):
- 67
- ●ローラー・軸付質量目安(g):
- 210
- ●総合カタログVol13ページ:
- 178
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 931
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥3,700 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥4,200 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,700 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |