間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
マキテック

スチール製ローラーコンベヤ

※代表画像です
  
注文コード
06377944
品番
R-3812P
内容量
1台
参考基準価格
¥17,700
通常価格単価(税別)
¥14,540¥13,813
特価

 

●特長: 
一般的ローラーコンベヤ。  

●ベアリング: 
プレスベアリング  
●材質(ローラー部): 
スチール  
●軸の形状: 
半月  
●材質(ベアリング): 
スチール  
●ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm): 
38.1×1.2×12(メッキ付)  
●ローラ幅W(mm): 
100  
●ローラ強度(kg): 
144  
●コンベヤ質量目安(kg): 
21.0(3000Lの時)  
●ローラ間隔P(mm): 
75  
●機長L(mm): 
1500  
●フレーム寸法(I×K×t)(mm): 
60×30×2.3  
●コンベア機高H(mm): 
67  
●ローラー・軸付質量目安(g): 
210  
●総合カタログVol13ページ: 
178  
●RED BOOKVol4ページ: 
931  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥4,500
沖縄地方1個〜¥4,300
離島1個〜¥6,200
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

インバータ FREQROL-S500シリーズ

三菱電機

商品点数:21

¥14,340〜

コンパクト形インバータ FRENIC-Miniシリーズ

富士電機

商品点数:22

¥14,190〜

インバータ FREQROL-E500シリーズ

三菱電機

商品点数:16

¥34,720〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド

マキテック

商品点数:56

¥5,470〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34